Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ NAS1352N06-8 Mil Spec Socket Fejsapka csavar, acél, 5PK | AE3YGG 5GUD3

APPROVED VENDOR NAS1352N06-8 Mil Spec Socket fejsapka csavar, acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AE3YGG Modell: NAS1352N06-8Kereszthivatkozás: 5GUD3
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
€36.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMil Spec dugókulcs csavar
Átm. / Menetméret# 6 40-
Meghajtó mérete7 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezPasszivált
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagÖtvözet A-286
Min. Szakítószilárdság160,000 psi
Rockwell KeménységC33-C42
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318156040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gépalkatrészekhez és szorító- vagy szerszámrögzítő szerszámokhoz tervezték
    • Megfelel a QQ-P-35 rögzítőelemek ipari szabványainak

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1352N06-8 Mil Spec Socket fejsapka csavar, acél, 5PK
€36.17 /csomag