NOTRAX 145S0310CH szőnyeges futómű szürke 3 x 10 láb | AD2WMA 3VGG8

NOTRAX 145S0310CH szőnyeges futómű, szürke, 3 x 10 láb

Raktáron
Tétel: AD2WMA Típus: 145S0310CHKereszthivatkozás: 3VGG8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€487.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegfutó
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekSzürke
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz10 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaMini-ellenőrzött
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagDecalon (R) fonal
Felületpolipropilén
Vastagság5 / 16 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.34
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 145S0023CH szőnyeges bejárati szőnyeg szürke 2 x 3 láb | AD2WLZ 3VGG2 145S0023CHSzürkeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg3 láb.2 láb.€109.94
NOTRAX 145S0046CH Szőnyeges bejárati szőnyeg szürke 4 x 6 láb | AD2WMB 3VGH1 145S0046CHSzürkeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"4 láb.€390.25
NOTRAX 145S0023BR Szőnyeges bejárati szőnyeg barna 2 x 3 láb | AD3NNR 40K371 145S0023BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg3 láb.2 láb.€84.46
NOTRAX 145S0036CH szőnyeges futószén 3 x 6 láb | AD3NNU 40K380 145S0036CHFaszénSzőnyegfutó6"3 láb.€253.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 145S0310CH szőnyeges futómű, szürke, 3 x 10 láb
€487.27 /Mértékegység