VESTIL BAR-sorozat egy-/kétoldalas rúdfák


Szűrő
Kapacitás: 3500 lbs. , Szín: Kék , Mélység: 38.5 " , Distance between Levels: 10 " , Keret anyaga: Acél , Magasság: 80.5 " , A mellékelt telepítő hardver: Igen , Anyaga: Acél , Max. Kapacitásszint: 500 lbs. , Szerelési furat átm.: 9 / 16 " , Number of Levels: 7 , Tárolási szintek száma: 7 , Usable Lengths Top to Bottom: 7 ", 9", 11 ", 13", 14 ", 15", 10 "
StílusModellDesignSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
BAR-R-84-D
kettős84.06 "€1,713.28
ajánlatkérés
B
BAR-A-84-D
kettős62 "€956.18
ajánlatkérés
C
BAR-R-84-S
egyetlen84.06 "€1,372.09
ajánlatkérés
D
BAR-A-84-S
egyetlen62 "€900.72
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?