Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51060.030.0008 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M3 x 0.50 X 8, 50PK | AB8NQC 26LF40

APPROVED VENDOR M51060.030.0008 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél M3 x 0.50 x 8, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8NQC Típus: M51060.030.0008Keresztszám: 26LF40 / 42GR59

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€3.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.6.72mm
Fejmagasság1.86mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt8mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza8mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0261
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.030.0008 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél M3 x 0.50 x 8, 50PK
€3.52 /csomag