JUSTRITE 8923022 Maró/Savbiztos szekrény, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, pult alatti, 22 gallon | CD8CTG

JUSTRITE 8923022 Maró/savbiztos szekrény, 1 polc, 2 ajtó, kézi zárás, pult alatti, 22 gallon

Raktáron
Tétel: CD8CTG Típus: 8923022

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,612.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró biztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás22 gal.
színekKék
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység22 "
Külső magasság35 "
Külső szélesség35 "
Belső mélység18.8 "
Belső magasság27.4 "
Belső szélesség31.8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma1
Raklap mennyisége2
típusPult

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)96.52
Származási országUS

Termék részletek:

A sokféle vegyszert használó kutatási környezeteknek különleges tárolási követelményei vannak. Függetlenül attól, hogy savakat, bázisokat vagy oldószereket használnak, kritikus fontosságú az összeférhetetlen folyadékok elkülönítése a katasztrofális robbanások vagy tűz elkerülése érdekében. Az SDS-t (biztonsági adatlapot) át kell tekinteni a kémiai jellemzők és az ajánlott tárolási gyakorlatok meghatározása érdekében. A ChemCor? hőre lágyuló bevonat minden belső felületen kiváló védelmet nyújt a cseppek okozta korrózió és az erős vegyszerek okozta gázképződés ellen. A nem porózus felület ellenáll a foltosodásnak és könnyen tisztítható. ChemCor? A bélelt pult alatti savbiztonsági szekrények ugyanazokkal a minőségi jellemzőkkel rendelkeznek, mint a Justrite gyúlékony szekrényei, beleértve a duplafalú, 18-as (1 mm-es) hegesztett acélszerkezetet, 2"-es (51 mm-es) folyadékzáró tartályt, kettős szellőzőnyílásokat, állítható polcokat, három- Pontos rozsdamentes acél golyós önreteszelő ajtók U-Loc® lakattal zárható fogantyúval és Haz-Alert® fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel. A kívül-belül epoxigyanta porszórt bevonat fokozott vegyszerállóságot biztosít. A belső ChemCor® bélés teljes körű korrózióállóság és védelem Kézzel zárható ajtó(k) teljes 180 fokban kinyílnak, és bezárva önreteszelődnek A manuálisan zárható modellek megfelelnek az OSHA és az NFPA 30 előírásainak. A szekrények FM jóváhagyással rendelkeznek, és tíz év garanciával rendelkeznek.

Jellemzők:

  • Használja ki a kihasználatlan pult alatti helyet
  • Teljes védelmet nyújt a kemény savakkal és a korrozív vegyi anyagokkal szemben
  • Tűzvédelem és kódmegfelelés
  • A varrásmentes felület szükségtelenné teszi a szegecseket vagy rögzítőket
  • FM-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó típusaÁr
JUSTRITE 8923222 Korrozív biztonsági szekrény, 1 polc, 2 ajtó, önzáró, 31 gallon, kék | CD8CTL 8923222Önzáró€4,084.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 8923022 Maró/savbiztos szekrény, 1 polc, 2 ajtó, kézi zárás, pult alatti, 22 gallon
€3,612.84 /Mértékegység