APOLLO VALVES 70-100 sorozatú bronz beépített golyósszelepek


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott bronz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Bronz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi WOG , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Tömítés anyaga: PTFE , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellFogantyúCsőméretKikötőÜlés anyagaSzár anyagaSzár típusaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
70-107-01
Rozsdamentes acél1.5 "Standard RPTFEB16 SárgarézNem emelkedő0 fok és 450 fok F között€217.56
B
70-107-01
Horganyzott acél vinil fogantyúval1.5 "Standard PTFEB16 SárgarézKifutásbiztos, nem növekvő-20 foktól 450 fokig F€203.85
C
77-101-01
Horganyzott acél vinil fogantyúval1 / 4 "TeleRPTFESárgarézKifújásbiztosítás500 fok F-ig€57.09

70-100 sorozatú bronz beépített golyósszelepek

Az Apollo 70-100 sorozatú bronz inline gömbcsapok a folyadék áramlásának szabályozására szolgálnak a rendszerben, és mindkét végén FNPT csatlakozással rendelkeznek. Ezeknek a korrózióálló szelepeknek a maximális üzemi nyomása 600 psi, és különböző hőmérsékleti tartományokban, szártípusokban és anyagokban, ülőanyagokban és csőméretekben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?