Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.120.0160 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 160mm Length, 5PK | AB8DHA 25DA84

APPROVED VENDOR M51000.120.0160 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 160 mm hosszú, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8DHA Típus: M51000.120.0160Kereszthivatkozás: 25DA84 / 156M62
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
€43.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
ÁtmérőM12
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság7.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége19mm
Hossza a feje alatt160mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz36mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza36mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7641
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.120.0160 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 160 mm hosszú, 5PK
€43.86 /csomag