WATTS LF100XL sorozatú hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Kisütési kapacitás: 200000 XNUMX btuh , Bemeneti csatlakozás: Férfi menetes , Bemeneti méret: 3 / 4 " , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Férfi menetes , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet mérete: 3 / 4 " , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Termosztát anyaga: Réz , Termosztát szonda hossza: 4"
StílusModelltest anyagaMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatRelief nyomásEnyhülési hőmérsékletA szár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
LFSL100XL-150/210 3/4
Bronz210 F fok-LFSL100XL150 Psi-1 1 / 4 "€103.93
B
LF100XL-8 100-210 3/4
Ólommentes rézötvözet--LF100XL100 Psi-1 3 / 16 "€105.91
C
LF100XL4-Z11 150-180
Ólommentes rézötvözet-150 psiLF100XL150 Psi180 ° F1 3 / 16 "€98.06
B
LF100XL-8 175-210 3/4
Ólommentes rézötvözet--LF100XL175 Psi-1 3 / 16 "€101.00
D
LF100XL 175-210 3/4
Ólommentes réz szilícium ötvözet210 F fok-LF100XL175 Psi-1 1 / 8 "€49.78
B
LF100XL-8 125-210 3/4
Ólommentes réz szilícium ötvözet210 F fok-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "€101.00
D
LF100XL 100-210 3/4
Ólommentes réz szilícium ötvözet210 F fok-LF100XL100 Psi-1 1 / 8 "€97.07
C
LF100XL-150210
Ólommentes réz szilícium ötvözet210 ° F113 psiLF100XL150 Psi210 ° F1 1 / 8 "€41.60
D
LF100XL 125-210 3/4
Ólommentes réz szilícium ötvözet210 F fok-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "€55.42
E
LF100XL-Z11 100-180
Ólommentes réz szilícium ötvözet210 ° F75 PSILF100XL100 Psi210 ° F1 1 / 8 "€98.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?