Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO R37461-600 légszabályozó 1 hüvelykes Npt 290 Cfm 250 Psi | AE8ELM 6CRN2

ARO R37461-600 légszabályozó 1 hüvelyk Npt 290 Cfm 250 Psi

Raktáron
Tétel: AE8ELM Modell: R37461-600Kereszthivatkozás: 6CRN2
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
€419.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszabályozó
Beállító gombStandard
Beállítási tartomány0-140 psi
test anyagaAlumínium
Mérő kikötő1 "NPT
Max. Folyam290 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Teljes magasság7.25 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség3.5 "
Csőméret1 "NPT
Szelep tervezésKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8481805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr
ARO R37111-100 légszabályozó 1/8 hüvelykes Npt 45 Cfm 250 Psi | AD9CPA 4PJG5 R37111-10045 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 8 "NPT€71.61
ARO R37121-100 légszabályozó 1/4 hüvelykes Npt 59 Cfm 250 Psi | AD9CPB 4PJG6 R37121-10059 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 4 "NPT€70.94
ARO R37221-100 légszabályozó 1/4 hüvelykes Npt 86 Cfm 250 Psi | AD9CPC 4PJG7 R37221-10086 cfm4.63 "2.25 "2.63 "1 / 4 "NPT€128.71
ARO R37231-100 légszabályozó 3/8 hüvelykes Npt 113 Cfm 250 Psi | AD9CPD 4PJG8 R37231-100113 cfm4.63 "2.25 "2.63 "3 / 8 "NPT€141.41
ARO R37331-100 légszabályozó 3/8 hüvelyk Npt 179 Cfm 250 Psi | AD9CPE 4PJG9 R37331-100179 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 8 "NPT€168.71
ARO R37341-100 légszabályozó 1/2 hüvelykes Npt 215 Cfm 250 Psi | AD9CPF 4PJH1 R37341-100215 cfm5.41 "2.75 "3.14 "1 / 2 "NPT€177.16
ARO R37351-100 légszabályozó 3/4 hüvelykes Npt 210 Cfm 250 Psi | AD9CPG 4PJH2 R37351-100210 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 4 "NPT€180.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO R37461-600 légszabályozó 1 hüvelyk Npt 290 Cfm 250 Psi
€419.36 /Mértékegység