DAYTON IEC mágneses kontaktorok, 9A, 4 pólusú


Szűrő
Akció: Visszavonás , Kisegítő kapcsolatfelvételi űrlap: 2NC / 2NO , Kontaktor típusa: IEC , Ház típusa: Nyisd ki , Hz: 50/60 , Pólusok száma: 4
StílusModellSzélességTekercs VoltMélységTeljes terhelésű erősítők-induktívTeljes terhelésű, ellenállóMagasságHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 230 VÁr (ÁFA nélkül)
A
6EAY0
1.77 "120 VAC3.18 "9251.77 "1/21€71.47
B
6EAY3
1.77 "120 VAC3.18 "12251.77 "12€74.63
B
6EAX9
1.77 "24 VAC3.18 "9251.77 "1/21€71.47
C
6ECE5
1.77 "24 VDC4.52 "12251.77 "12€74.63
B
6EAY1
1.77 "240 VAC3.18 "9251.77 "1/21€71.47
C
6ECE4
1.77 "24 VDC4.52 "9251.77 "1/21€64.40
B
6EAY4
1.77 "240 VAC3.18 "12251.77 "12€74.63
B
6EAY2
1.77 "24 VAC3.18 "12251.77 "12€74.63
C
6ECE6
2.2 "24 VDC5.11 "25402.2 "23€154.30
D
6EAY5
2.2 "24 VAC3.75 "25402.2 "23€139.87
D
6EAY6
2.2 "120 VAC3.75 "25402.2 "23€149.86
D
6EAY7
2.2 "240 VAC3.75 "25402.2 "23€149.86
E
6EAZ1
2.95 "24 VAC4.6 "50802.95 "37.5€88.67
E
6EAZ0
2.95 "240 VAC4.6 "40602.95 "35€303.55
E
6EAY8
2.95 "24 VAC4.6 "40602.95 "35€312.94
E
6EAZ2
2.95 "120 VAC4.6 "50802.95 "37.5€422.44
E
6EAZ3
2.95 "240 VAC4.6 "50802.95 "37.5€422.44
E
6EAY9
2.95 "120 VAC4.6 "40602.95 "35€303.55
F
6FZH9
3.34 "24 VDC6.73 "40603.34 "35€235.98
F
6FZJ0
3.34 "24 VDC6.73 "50803.34 "37.5€422.44

IEC mágneses kontaktorok, 9A, 4 pólusú

A Dayton IEC mágneses kontaktorok a relékhez hasonló módon működnek, de nagyobb névleges áramerősséggel. Pontos besorolást igénylő üzemi terhelésekre tervezték, és ideálisak kapcsolóáramkörökhöz. Ez a két alaphelyzetben nyitott / két alaphelyzetben zárt kapcsoló 4 pólusú konfigurációval rendelkezik, hogy több készüléket több helyről vezérelhessen. Megfelelnek az IEC, UL és CSA szabványoknak a biztonságos működés érdekében, és áramkimaradás esetén automatikus lekapcsolással rendelkeznek. Válasszon ezen IEC mágneses kontaktorok széles kínálatából, amelyek 24 VDC, 24 VAC, 120 VAC és 240 VAC névleges feszültséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?