Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 8AA87 Kötő/földelő vezeték C és kézi bilincs 3 láb | AF3NYC

APPROVED VENDOR 8AA87 C kötöző/földelő vezeték és kézi bilincs 3 láb

Raktáron
Tétel: AF3NYC Modell: 8AA87
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
€166.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRagasztó és földelő vezeték
Csatlakozó típusaC-bilincs és Alligator Clip
Átmérő3/16 "szigeteléssel
Szigetelés színeSzűrő kikapcsolása
SzigetelőanyagVinyl
Huzalhossz3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • bilincs mérete (1-1/8" és 5/8")
    • Szigetelt / szigetelt (szigetelt)
    • Huzal anyaga (szénacél)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaÁtmérőHuzalhosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 8A647 Kötött/földelt huzal aligátorcsipesz 3 láb | AF3NVC 8A647(2) Aligátor klipek5 / 32 "3 láb.€54.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 8WYN0 Kötő/földelő vezeték Összes. Clip Ins. 10 láb | AF4HDU 8WYN0(2) Aligátor klipek3/16 "szigeteléssel10 láb.€86.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 9EWL4 Kötő/földelő vezeték Összes. Clip 10 Feet | AF4PPQ 9EWL4(2) Aligátor klipek5 / 32 "10 láb.€76.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 9KYE4 kötési/földelési vezeték időtartama. Szigetelt 3 láb | AF4UTR 9KYE4terminál3/16 "szigeteléssel3 láb.€25.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 8AA87 C kötöző/földelő vezeték és kézi bilincs 3 láb
€166.85 /Mértékegység