Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EA39 Aljzatsapka csavar Alacsony M3 x 0.50 X 6, 100PK | AE8MHC

APPROVED VENDOR 6EA39 aljzatsapka csavar, alacsony, M3 x 0.50 x 6, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE8MHC Modell: 6EA39
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
€36.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság2mm
fej típusaElő/Utó
Hossza a feje alatt6mm
Anyag8.8 Steel
Min. Szakítószilárdság116,000 psi
Rockwell KeménységC22-C32
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza6"
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6EA39 aljzatsapka csavar, alacsony, M3 x 0.50 x 6, 100 PK
€36.49 /csomag