Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 337-05 tesztsúly, 13 x 23.5 mm-es hengerméret, 20 g névleges érték | CE8FUX

KERN AND SOHN 337-05 tesztsúly, 13 x 23.5 mm-es hengerméret, 20 g névleges érték

Raktáron
Tétel: CE8FUX Modell: 337-05
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
€47.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt súlya
Henger mérete13 x 23.5 mm
Névleges súly20g
OIML osztályF2
Tolerancia0.8mg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.3
Hajó hossza (cm)1.3
Hajószélesség (cm)1.3
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHenger méreteNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 337-01 tesztsúly, 6 x 6 mm-es hengerméret, 1 g névleges érték | CE8FUN 337-016 x 6 mm-€37.66
KERN AND SOHN 337-02 tesztsúly, 6 x 11 mm-es hengerméret, 2 g névleges érték | CE8FUQ 337-026 x 11 mm-€39.29
KERN AND SOHN 337-03 tesztsúly, 8 x 16.5 mm-es hengerméret, 5 g névleges érték | CE8FUT 337-038 x 16.5 mm-€42.57
KERN AND SOHN 337-04 tesztsúly, 10 x 19 mm-es hengerméret, 10 g névleges érték | CE8FUV 337-0410 x 19 mm-€45.85
KERN AND SOHN 337-06 tesztsúly, 18 x 29.5 mm-es hengerméret, 50 g névleges érték | CE8FUZ 337-0618 x 29.5 mm-€52.39
KERN AND SOHN 337-07 tesztsúly, 22 x 39 mm-es hengerméret, 100 g névleges érték | CE8FVB 337-0722 x 39 mm-€58.94
KERN AND SOHN 337-08 tesztsúly, 28 x 48.5 mm-es hengerméret, 200 g névleges érték | CE8FVD 337-0828 x 48.5 mm-€78.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 337-05 tesztsúly, 13 x 23.5 mm-es hengerméret, 20 g névleges érték
€47.48 /Mértékegység