DAYTON Nagy teherbírású potenciométerek, 30 mm


Szűrő
Max. Amperek: 4mA , Max. Feszültség: 500 VAC , Méret: 30mm , Watt: 2
StílusModellTételNEMA értékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
30G489
Korrózióálló potenciométer4, 4X, 13€412.31
B
30G484
Nagy teherbírású potenciométer4, 13€309.51
C
30G485
Nagy teherbírású potenciométer4, 13€292.52
B
30G486
Nagy teherbírású potenciométer4, 13€351.02
D
30G487
Nagy teherbírású potenciométer4, 13€351.02

Nagy teherbírású potenciométerek, 30 mm

A Dayton potenciométerek szabályozzák az elektromos eszközök szabályozását. Ezeket a potenciométereket ott alkalmazzák, ahol zökkenőmentes áramváltoztatásra van szükség, mint például a fényerőszabályzók, a rádiók hangerőszabályzói vagy a televíziók képszabályzói. Nagy teherbírású és hosszú élettartamú számlappal rendelkeznek, amely 0% és 100% közötti osztást tesz lehetővé. Válasszon a potenciométerek széles skálájából, amelyek 4, 4X és 13 NEMA besorolási opcióban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?