JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5JDU9 Hegesztett horgonygyűrű - 10 db-os csomag | AE4CAG 4HXF2

APPROVED VENDOR 5JDU9 ráhegesztett horgonygyűrű – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE4CAG Modell: 5JDU9Kereszthivatkozás: 4HXF2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€164.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgonygyűrű
Mélység3 / 4 "
befejezTermészetes
Hossz3.156 "
AnyagKovácsolt acél
Felszerelési stílusHegeszthető
Gyűrű Dia.1-1 / 2 "
Gyűrű vastagsága5 / 8 "
Szélesség1.5 "
Működési terheléshatár5000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.433
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8302303060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagFelszerelési stílusSzélességMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3VUJ1 Süllyesztett horgonygyűrű | AD2XEP 4HXF3 3VUJ1Horganyzott3"Acélsüllyesztett3"6000 font€15.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXE9 horgonygyűrű 1200 Lb.wll - 20 db-os csomag | AD8CNH 4HXE9Sárga horganyzott-Acélfelületi-400 font-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXF1 horgonygyűrű felülete - 12 db-os csomag | AD8CNJ 4HXF1Horganyzott-Acélfelületi-400 font€67.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXF2 horgonygyűrű 11000 Lb.wll - 12 db-os csomag | AD8CNK 4HXF2Sárga horganyzott2.5 "Kovácsolt acélfelületi1.5 "3667 font-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXF3 horgonygyűrű süllyesztett - 6 db-os csomag | AD8CNL 4HXF3Horganyzott-Acélsüllyesztett-5000 font.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5JDU9 ráhegesztett horgonygyűrű – 10 db-os csomag
€164.66 /Mértékegység