JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXF2 horgonygyűrű 11000 Lb.wll - 12 db-os csomag | AD8CNK

APPROVED VENDOR 4HXF2 horgonygyűrű 11000 Lb.wll - 12 db-os csomag

Tétel: AD8CNK Modell: 4HXF2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgonygyűrű
Mélység3 / 4 "
befejezSárga horganyzott
Hossz2.5 "
AnyagKovácsolt acél
Felszerelési stílusfelületi
Gyűrű Dia.1-1 / 2 "
Gyűrű vastagsága1 / 2 "
Szélesség1.5 "
Működési terheléshatár3667 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.36
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8302303060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagFelszerelési stílusSzélességMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3VUJ1 Süllyesztett horgonygyűrű | AD2XEP 4HXF3 3VUJ1Horganyzott3"Acélsüllyesztett3"6000 font€15.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXE9 horgonygyűrű 1200 Lb.wll - 20 db-os csomag | AD8CNH 4HXE9Sárga horganyzott-Acélfelületi-400 font-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXF1 horgonygyűrű felülete - 12 db-os csomag | AD8CNJ 4HXF1Horganyzott-Acélfelületi-400 font€67.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXF3 horgonygyűrű süllyesztett - 6 db-os csomag | AD8CNL 4HXF3Horganyzott-Acélsüllyesztett-5000 font.-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5JDU9 Hegesztett horgonygyűrű - 10 db-os csomag | AE4CAG 4HXF2 5JDU9Természetes3.156 "Kovácsolt acélHegeszthető1.5 "5000 font.€164.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXF2 horgonygyűrű 11000 Lb.wll - 12 db-os csomag