Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3VUJ1 Süllyesztett horgonygyűrű | AD2XEP 4HXF3

APPROVED VENDOR 3VUJ1 horgonygyűrű süllyesztett

Raktáron
Tétel: AD2XEP Modell: 3VUJ1Kereszthivatkozás: 4HXF3
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
€17.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgonygyűrű
Mélység3 / 4 "
befejezHorganyzott
Hossz3"
AnyagAcél
Felszerelési stílussüllyesztett
Gyűrű Dia.1-1 / 2 "
Gyűrű vastagsága1 / 4 "
Szélesség3"
Működési terheléshatár6000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.504
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagFelszerelési stílusSzélességMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXE9 horgonygyűrű 1200 Lb.wll - 20 db-os csomag | AD8CNH 4HXE9Sárga horganyzott-Acélfelületi-400 font-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXF1 horgonygyűrű felülete - 12 db-os csomag | AD8CNJ 4HXF1Horganyzott-Acélfelületi-400 font€58.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXF2 horgonygyűrű 11000 Lb.wll - 12 db-os csomag | AD8CNK 4HXF2Sárga horganyzott2.5 "Kovácsolt acélfelületi1.5 "3667 font-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXF3 horgonygyűrű süllyesztett - 6 db-os csomag | AD8CNL 4HXF3Horganyzott-Acélsüllyesztett-5000 font.-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5JDU9 Hegesztett horgonygyűrű - 10 db-os csomag | AE4CAG 4HXF2 5JDU9Természetes3.156 "Kovácsolt acélHegeszthető1.5 "5000 font.€142.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3VUJ1 horgonygyűrű süllyesztett
€17.07 /Mértékegység