JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ7 Aljzathegesztési karima 5 hüvelykes hegesztett | AD9PDT

APPROVED VENDOR 4TWZ7 dugós hegesztési karima 5 hüvelykes hegesztett

Raktáron
Tétel: AD9PDT Típus: 4TWZ7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€222.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszoló hegesztőperem
test anyagaFekete acél
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi @ 450 fok F
Csőméret5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.903
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7307915010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWY9 Aljzathegesztési karima 1 hüvelykes hegesztett | AD9PDK 4TWY91"€44.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ1 dugós hegesztési karima 1-1/4 hüvelykes hegesztett | AD9PDL 4TWZ11.25 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ2 Aljzathegesztési karima 1-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PDM 4TWZ21.5 "€56.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ3 Aljzathegesztési karima 2 hüvelykes hegesztett | AD9PDN 4TWZ32"€76.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ4 Aljzathegesztési karima 2-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PDP 4TWZ42.5 "€127.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ5 Aljzathegesztési karima 3 hüvelykes hegesztett | AD9PDQ 4TWZ53"€126.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ6 Aljzathegesztési karima 4 hüvelykes hegesztett | AD9PDR 4TWZ64"€205.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TWZ7 dugós hegesztési karima 5 hüvelykes hegesztett
€222.10 /Mértékegység