SPEEDAIRE Szubkompakt olajeltávolító szűrők


Szűrő
Tál anyaga: Polikarbonát , Tál mérete: 1 oz. , Szűrőbesorolás: 0.01 mikron , Max. Nyomás: 150 psi , Max. Hőmérséklet: 125 fok F , Teljes magasság: 4.25 " , Teljes szélesség: 1.63 "
StílusModellVízleeresztés típusaMax. FolyamCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4ZL17
Kézikönyv6.5 cfm1 / 4 "NPT€84.41
A
4ZL16
Szabadalmaztatott 1/4 "-os fordulat6 cfm1 / 8 "NPT€76.26

Szubkompakt olajeltávolító szűrők

A Speedaire koaleszcáló szűrőelemeket úgy gyártják, hogy eltávolítsák a szennyeződéseket a hajtóműolajból, kenőolajból, motorolajból vagy hidraulikaolajból. Állítható csatlakozóval rendelkeznek a biztonságos eltávolítás és csere érdekében. Ezeket a légszűrőket egy általános célú légszűrővel együtt használják, amely 5 mikronos elemmel van ellátva, amely kiváló élettartamot biztosít. Válasszon a koaleszcens szűrőelemek széles skálájából, amelyek 1/4 NPT és 1/8 hüvelykes NPT méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?