JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ6 Aljzathegesztési karima 4 hüvelykes hegesztett | AD9PDR

APPROVED VENDOR 4TWZ6 dugós hegesztési karima 4 hüvelykes hegesztett

Raktáron
Tétel: AD9PDR Típus: 4TWZ6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€205.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszoló hegesztőperem
test anyagaFekete acél
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi @ 450 fok F
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7042
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód7307915010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWY9 Aljzathegesztési karima 1 hüvelykes hegesztett | AD9PDK 4TWY91"€51.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ1 dugós hegesztési karima 1-1/4 hüvelykes hegesztett | AD9PDL 4TWZ11.25 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ2 Aljzathegesztési karima 1-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PDM 4TWZ21.5 "€65.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ3 Aljzathegesztési karima 2 hüvelykes hegesztett | AD9PDN 4TWZ32"€83.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ4 Aljzathegesztési karima 2-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PDP 4TWZ42.5 "€145.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ5 Aljzathegesztési karima 3 hüvelykes hegesztett | AD9PDQ 4TWZ53"€126.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ7 Aljzathegesztési karima 5 hüvelykes hegesztett | AD9PDT 4TWZ75"€257.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TWZ6 dugós hegesztési karima 4 hüvelykes hegesztett
€205.16 /Mértékegység