Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWY9 Aljzathegesztési karima 1 hüvelykes hegesztett | AD9PDK

APPROVED VENDOR 4TWY9 dugós hegesztési karima 1 hüvelyk hegesztett

Raktáron
Tétel: AD9PDK Modell: 4TWY9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€51.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszoló hegesztőperem
test anyagaFekete acél
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi @ 450 fok F
Csőméret1"
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7307915010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ1 dugós hegesztési karima 1-1/4 hüvelykes hegesztett | AD9PDL 4TWZ11.25 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ2 Aljzathegesztési karima 1-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PDM 4TWZ21.5 "€65.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ3 Aljzathegesztési karima 2 hüvelykes hegesztett | AD9PDN 4TWZ32"€83.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ4 Aljzathegesztési karima 2-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PDP 4TWZ42.5 "€145.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ5 Aljzathegesztési karima 3 hüvelykes hegesztett | AD9PDQ 4TWZ53"€126.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ6 Aljzathegesztési karima 4 hüvelykes hegesztett | AD9PDR 4TWZ64"€205.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ7 Aljzathegesztési karima 5 hüvelykes hegesztett | AD9PDT 4TWZ75"€257.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TWY9 dugós hegesztési karima 1 hüvelyk hegesztett
€51.33 /Mértékegység