JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ1 dugós hegesztési karima 1-1/4 hüvelykes hegesztett | AD9PDL

APPROVED VENDOR 4TWZ1 dugós hegesztési karima 1-1/4 hüvelykes hegesztett

Tétel: AD9PDL Típus: 4TWZ1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszoló hegesztőperem
test anyagaFekete acél
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi @ 450 fok F
Csőméret1.25 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307915010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWY9 Aljzathegesztési karima 1 hüvelykes hegesztett | AD9PDK 4TWY91"€51.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ2 Aljzathegesztési karima 1-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PDM 4TWZ21.5 "€65.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ3 Aljzathegesztési karima 2 hüvelykes hegesztett | AD9PDN 4TWZ32"€83.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ4 Aljzathegesztési karima 2-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PDP 4TWZ42.5 "€145.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ5 Aljzathegesztési karima 3 hüvelykes hegesztett | AD9PDQ 4TWZ53"€126.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ6 Aljzathegesztési karima 4 hüvelykes hegesztett | AD9PDR 4TWZ64"€205.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWZ7 Aljzathegesztési karima 5 hüvelykes hegesztett | AD9PDT 4TWZ75"€257.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TWZ1 dugós hegesztési karima 1-1/4 hüvelykes hegesztett