JÓVÁHAGYOTT 4HRG5 kabrió kézi teherautó 600 Lb. 42 x 12 | AD8BCE 4HRH1

APPROVED VENDOR 4HRG5 kabrió kézi teherautó 600 Lb. 42x12

Raktáron
Tétel: AD8BCE Modell: 4HRG5Kereszthivatkozás: 4HRH1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€737.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió kézi teherautó
Caster Dia.5"
Görgős anyagHőre lágyuló kaucsuk
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1.25 "
színekEzüst
befejezPorbevonat
Hajtogatott mélység11-1 / 2 "
Összecsukott magasság53-1 / 2 "
Hajtogatott szélesség12 "
Fogantyú típusaStaight
Vízszintes teherbírás.400 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége7-1 / 2 "
Előlap szélessége18 "
Teljes mélység39 "
Teljes magasság42 "
Teljes hossz39 "
Teljes szélesség12 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.24
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőszínekFogantyú típusaKerék szélességeTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPlatform méreteÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21U664 Kabrió kézi targonca magasság 62 hüvelyk | AB6KBB 21U66410 "SzürkeHurok3.5 "19 "62.75 "21.25 "48-1 / 2 "x 12"€572.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21U665 Kabrió kézi targonca magasság 51-3/4 hüvelyk | AB6KBC 21U66510 "SzürkeKettős hurok3.5 "8.25 "53.375 "21.25 "38-1 / 2 "x 12"€546.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRG5 kabrió kézi teherautó 600 Lb. 42x12
€737.51 /Mértékegység