JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21U664 Kabrió kézi targonca magasság 62 hüvelyk | AB6KBB

APPROVED VENDOR 21U664 kabrió kézi targonca magassága 62 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6KBB Modell: 21U664

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€572.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió kézi teherautó
színekSzürke
Hajtogatott mélység19 "
Fogantyú típusaHurok
Vízszintes teherbírás.1000 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége8-1/4
Előlap szélessége18 "
Teljes mélység19 "
Teljes magasság62.75 "
Teljes szélesség21.25 "
Platform mérete48-1 / 2 "x 12"
Kerékcsapágyak5/8 "BB
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.5
Hajó magassága (cm)157.99
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termék részletek:

    • Függőleges teherbírás. (500 font)

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőszínekFogantyú típusaKerék szélességeTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPlatform méreteÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21U665 Kabrió kézi targonca magasság 51-3/4 hüvelyk | AB6KBC 21U66510 "SzürkeKettős hurok3.5 "8.25 "53.375 "21.25 "38-1 / 2 "x 12"€546.16
JÓVÁHAGYOTT 4HRG5 kabrió kézi teherautó 600 Lb. 42 x 12 | AD8BCE 4HRH1 4HRG55"EzüstStaight1.25 "39 "42 "12 "-€737.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 21U664 kabrió kézi targonca magassága 62 hüvelyk
€572.03 /Mértékegység