JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21U665 Kabrió kézi targonca magasság 51-3/4 hüvelyk | AB6KBC

APPROVED VENDOR 21U665 Convertible Hand Truck Height 51-3/4 In

Raktáron
Tétel: AB6KBC Modell: 21U665

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€546.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió kézi teherautó
színekSzürke
Hajtogatott mélység8-1 / 4 "
Fogantyú típusaKettős hurok
Vízszintes teherbírás.1000 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége7-1 / 4 "
Előlap szélessége18 "
Teljes mélység8.25 "
Teljes magasság53.375 "
Teljes szélesség21.25 "
Platform mérete38-1 / 2 "x 12"
Kerékcsapágyak5/8 "BB
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.14
Hajó magassága (cm)135.89
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)51.56
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termék részletek:

    • Függőleges teherbírás. (500 font)

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőszínekFogantyú típusaKerék szélességeTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPlatform méreteÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21U664 Kabrió kézi targonca magasság 62 hüvelyk | AB6KBB 21U66410 "SzürkeHurok3.5 "19 "62.75 "21.25 "48-1 / 2 "x 12"€572.03
JÓVÁHAGYOTT 4HRG5 kabrió kézi teherautó 600 Lb. 42 x 12 | AD8BCE 4HRH1 4HRG55"EzüstStaight1.25 "39 "42 "12 "-€737.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 21U665 Convertible Hand Truck Height 51-3/4 In
€546.16 /Mértékegység