Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGU3 Kovácsolt rugós pattintó kapacitás 2225 Lb | AD7TUD

APPROVED VENDOR 4GGU3 kovácsolt rugós pattintó kapacitás 2225 Lb

Raktáron
Tétel: AD7TUD Modell: 4GGU3
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
€89.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKovácsolt rugós rögzítés
Szem belül Dia.1 / 2 "
befejezRozsdamentes 17-4 PH
AnyagAcél
Max. Betöltés1500 font
Teljes hossz4"
Snap nyitás9 / 16 "
típusTerhelés Névleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (nem emeléshez)

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.befejezAnyagMax. BetöltésTeljes hosszSnap nyitásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCL4 Kovácsolt rugós Snap kapacitás 165 Lb | AD7LHZ 4FCL41 / 4 "Veszteségviasz precíziós öntésRozsdamentes 316 acél165 font2"11 / 32 "€11.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCL5 Kovácsolt rugós Snap kapacitás 387 Lb | AD7LJA 4FCL53 / 8 "Veszteségviasz precíziós öntésRozsdamentes 316 acél387 font2.75 "13 / 32 "€17.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCL6 Kovácsolt rugós pattintó kapacitás 825 Lb | AD7LJB 4FCL69 / 16 "Veszteségviasz precíziós öntésRozsdamentes 316 acél825 font3.75 "9 / 16 "€43.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCN4 Kovácsolt rugós bepattintási kapacitás 900 Lb | AD7LJH 4FCN411 / 16 "HorganyzottCsepp kovácsolt acél1000 font3.5 "1 / 2 "€6.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGU3 kovácsolt rugós pattintó kapacitás 2225 Lb
€89.41 /Mértékegység