Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCL4 Kovácsolt rugós Snap kapacitás 165 Lb | AD7LHZ

APPROVED VENDOR 4FCL4 kovácsolt rugós pattintó kapacitás 165 Lb

Raktáron
Tétel: AD7LHZ Modell: 4FCL4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€12.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKovácsolt rugós rögzítés
Szem belül Dia.1 / 4 "
befejezVeszteségviasz precíziós öntés
AnyagRozsdamentes 316 acél
Max. Betöltés165 font
Teljes hossz2"
Snap nyitás11 / 32 "
típusTerhelés Névleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (nem emeléshez)

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.befejezAnyagMax. BetöltésTeljes hosszSnap nyitásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCL5 Kovácsolt rugós Snap kapacitás 387 Lb | AD7LJA 4FCL53 / 8 "Veszteségviasz precíziós öntésRozsdamentes 316 acél387 font2.75 "13 / 32 "€20.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCL6 Kovácsolt rugós pattintó kapacitás 825 Lb | AD7LJB 4FCL69 / 16 "Veszteségviasz precíziós öntésRozsdamentes 316 acél825 font3.75 "9 / 16 "€45.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCN4 Kovácsolt rugós bepattintási kapacitás 900 Lb | AD7LJH 4FCN411 / 16 "HorganyzottCsepp kovácsolt acél1000 font3.5 "1 / 2 "€7.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGU3 Kovácsolt rugós pattintó kapacitás 2225 Lb | AD7TUD 4GGU31 / 2 "Rozsdamentes 17-4 PHAcél1500 font4"9 / 16 "€99.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCL4 kovácsolt rugós pattintó kapacitás 165 Lb
€12.92 /Mértékegység