Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCL5 Kovácsolt rugós Snap kapacitás 387 Lb | AD7LJA

APPROVED VENDOR 4FCL5 kovácsolt rugós pattintó kapacitás 387 Lb

Raktáron
Tétel: AD7LJA Modell: 4FCL5
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
€20.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKovácsolt rugós rögzítés
Szem belül Dia.3 / 8 "
befejezVeszteségviasz precíziós öntés
AnyagRozsdamentes 316 acél
Max. Betöltés387 font
Teljes hossz2.75 "
Snap nyitás13 / 32 "
típusTerhelés Névleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.6
Hajó hossza (cm)6.5
Hajószélesség (cm)3.02
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (nem emeléshez)

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.befejezAnyagMax. BetöltésTeljes hosszSnap nyitásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCL4 Kovácsolt rugós Snap kapacitás 165 Lb | AD7LHZ 4FCL41 / 4 "Veszteségviasz precíziós öntésRozsdamentes 316 acél165 font2"11 / 32 "€12.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCL6 Kovácsolt rugós pattintó kapacitás 825 Lb | AD7LJB 4FCL69 / 16 "Veszteségviasz precíziós öntésRozsdamentes 316 acél825 font3.75 "9 / 16 "€45.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCN4 Kovácsolt rugós bepattintási kapacitás 900 Lb | AD7LJH 4FCN411 / 16 "HorganyzottCsepp kovácsolt acél1000 font3.5 "1 / 2 "€7.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGU3 Kovácsolt rugós pattintó kapacitás 2225 Lb | AD7TUD 4GGU31 / 2 "Rozsdamentes 17-4 PHAcél1500 font4"9 / 16 "€99.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCL5 kovácsolt rugós pattintó kapacitás 387 Lb
€20.50 /Mértékegység