PLAST-O-MATIC EASYMT sorozatú mágnesszelepek


Szűrő
Test anyaga: polipropilén , tekercsház: Vízálló csatlakozódoboz , tekercs szigetelési osztály: H , Elektromos kapcsolatok: 18 "vezet , Hz: 60 , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , NEMA minősítés: 4 , Működés: Közvetlen fellépés , Teljes szélesség: 1.5 " , Tömítés anyaga: Viton , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű , Feszültség: 120 VAC
StílusModellTérfogat-együtthatóSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
EASYMT2V12W24-120/60-CP
-----€1,068.84
ajánlatkérés
B
EASYMT2V12R24-120/60-PV
-----€769.69
ajánlatkérés
A
EASYMT2V12W24-120/60-PV
-----€936.87
B
EASYMT4V12R24-120/60-PP
-----€887.73
ajánlatkérés
A
EASYMT4V12W24-120/60-PF
-----€1,167.47
ajánlatkérés
A
EASYMT2V12W24-120/60-PF
-----€1,131.90
ajánlatkérés
A
EASYMT4V12W24-120/60-PP
-----€1,062.09
B
EASYMT4V12R24-120/60-PV
-----€789.10
ajánlatkérés
A
EASYMT2V12W24-120/60-PP
-----€1,073.69
ajánlatkérés
A
EASYMT4V12W24-120/60-CP
-----€1,117.35
ajánlatkérés
A
EASYMT4V12W24-120/60-PV
-----€953.11
B
EASYMT4V12R24-120/60-PF
-----€934.63
ajánlatkérés
B
EASYMT2V12R24-120/60-PF
-----€902.29
ajánlatkérés
B
EASYMT2V12R24-120/60-PP
-----€840.84
ajánlatkérés
B
EASYMT4V12R24-120/60-CP
-----€884.50
ajánlatkérés
B
EASYMT2V12R24-120/60-CP
-----€835.99
ajánlatkérés
A
EASYMT2V12W24-PP
1.203 / 8 "6.25 "3 5 / 16 "1 / 4 "€1,018.18
A
EASMT6V22W24-PP
4.2021 / 32 "7"4"1"€1,205.24

EASYMT sorozatú mágnesszelepek

A Plast-O-Matic EASYMT sorozatú mágnesszelepek szabályozzák a folyadékok vagy gázok áramlását a vegyi feldolgozásban, vízkezelésben, félvezetőgyártásban és gyógyszerészeti alkalmazásokban. Ezek a szelepek Geon PVC / Corzan CPVC / Natural Polypro / Kynar PVDF tömítésekkel rendelkeznek a különböző alkalmazásokhoz való kompatibilitás érdekében. 1000000 laboratóriumi körülmények között tesztelt ciklust kínálnak, és a terepi alkalmazások több mint 2000000 ciklusról számolnak be. Ezek a szelepek masszív öntött szerkezettel és szabadalmaztatott Fail-Dry szellőzős kialakítással rendelkeznek, hogy ellenálljanak a szabad felületek korróziójának. Ezek a mágnesszelepek fröccsöntött korrózióálló tekercsszerelvényt tartalmaznak a nagyobb tartósság érdekében, a szabványos W24 tekercset pedig COOL DIN csatlakozóval a csökkentett energiafogyasztás érdekében. Ezeket az IP-65-ös besorolású szelepeket egyedileg ellenőrzik és tesztelik, hogy a szabványos tekercscsatlakozó lámpája nagyobb kényelmet nyújtson, jelezve, ha a szelep feszültség alatt van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?