MARATHON MOTORS Kondenzátor ventilátor/hőszivattyú motorok, egyfázisú, PSC, 56-os keret, rugalmas gyűrű, átmenő csavar, cseppálló


A Marathon kondenzátoros ventilátor/hőszivattyú motorok ideálisak hűtési és fűtési alkalmazásokhoz, például árusító automatákhoz, HVAC berendezésekhez és étel- és italhűtőkhöz.

Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: DP , Keret: 56Z , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Beépítési: RR , Irányultság: Vízszintes vagy függőleges , fázis: 1 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Hővédelem: Automatikus
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPForgásRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
5KCP49UN9614S
4.8-5.01Válassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba1075200-230€310.76
A
5KCP49UN9811S
5.8-5.63/4Válassza az Óra irányát825208-230€319.91
B
5KCP49PN9812S
6.2 / 3.8-3.11/2Válassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba825115 / 208-230€1,067.22
A
5KCP49UN9613S
6.3-5.0/2.51Válassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba1075208-230/460€1,429.87
A
5KCP49WN9813S
6.3-6.4/3.21Válassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba825200-230/460€338.48

Jellemzők

  • Ezek a PSC motorok golyóscsapágyakkal vannak felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében, 1075 ford./perc maximális fordulatszám mellett.
  • Cseppálló burkolattal rendelkeznek, amely megakadályozza a motor tekercseinek túlmelegedését, miközben védi a motort az esőtől vagy a levegőben lévő részecskéktől.
  • Ezek a motorok a megfelelő hűtés érdekében függőleges, vízszintes vagy tengelyirányú felszerelést tesznek lehetővé a ventilátor légáramán belül.
  • A nagyobb biztonság érdekében tengelyrögzítővel rendelkeznek.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan indul a PSC motor?

  • A kondenzátoros vagy osztott fázisú motor indítása után a tengelyen lévő centrifugális kapcsoló kinyílik, és leválasztja az indítótekercset vagy a kondenzátort.
  • A motor ezután csak a futótekercs segítségével működik.

Mi az előnye a tengelyes hevedernek?

A tengelyrúd megvédi a motort a folyékony szennyeződések behatolásától a tengelyvégi csapágyon keresztül.

Mekkora a Marathon kondenzátor ventilátor/hőszivattyú motorok maximális környezeti hőmérséklete?

Ezek a motorok legfeljebb 60°C környezeti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?