JOHNSON CONTROLS P32 sorozatú érzékeny nyomáskapcsolók


A Johnson Controls légnyomáskülönbség kapcsolók a légnyomáskülönbség szintjének figyelésére és szabályozására szolgálnak. Alkalmazhatóak tiszta helyiségekben, gyógyszerészeti létesítményekben és szellőzőrendszerekben. A légnyomás változásainak érzékelésével riasztást indíthatnak el, és aktiválhatják a ventilátorokat vagy a csillapítást...rs az egyenletes légáramlásért, optimális szellőzést biztosítva a szennyeződés megelőzésével.Olvass tovább

Szűrő
Alkalmazás: Alacsony nyomású nyomáskülönbség-alkalmazások , Nyomáskülönbség: 0.045 hüvelyk WC-től 0.195 hüvelykig. WC. , Szerelési hely: Csatorna , Kapcsoló típusa: SPDT
StílusModellMélységMagasságÜzemi hőm. HatótávolságtípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
P32AC-2C
2 1 / 8 "5 5 / 8 "-40° és 165° F közöttHVAC/Általános cél3 1 / 4 "€198.88
A
P32AC-1C
2-1 / 8 "5.625 "-40 - 165 FH VAC/Általános cél3.25 "€183.46
A
P32AF-1C
2-1 / 8 "5.625 "-40 - 165 FH VAC/Általános cél3.25 "€180.17
A
P32AF-2C
2-1 / 8 "5.625 "-40 - 165 FH VAC/Általános cél3.25 "€194.83

Működési mechanizmus

  • A légnyomás-különbség kapcsoló úgy működik, hogy figyeli a légnyomás különbségét egy ipari vagy HVAC rendszer két pontja között. A kapcsoló belsejében van egy membrán vagy érzékelő, amely reagál a nyomásváltozásokra.
  • Amikor a nyomáskülönbség elér egy előre beállított szintet, egy elektromos kapcsoló aktiválódik. Ez a kapcsoló programozható meghatározott műveletek végrehajtására, például ventilátorok vagy riasztások bekapcsolására.
  • Folyamatosan ellenőrzi a nyomáskülönbséget, és szükség szerint módosítja a kívánt szintet. Ez a mechanizmus biztosítja a biztonságot és a hatékonyságot különböző alkalmazásokban a légáramlás szabályozásával és a szennyeződés megelőzésével.

Jellemzők

  • A Johnson Controls légnyomás-különbség kapcsolói öntött polikarbonát burkolattal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a szabad felületek korróziójának és a belső alkatrészek merevségének.
  • Buna-N membránjuk van a szivárgás megakadályozására.
  • Ezek a nyomáskülönbség-kapcsolók -40 és 165 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Levehető burkolatokat kínálnak a beállított skála beállításához és az illetéktelen hozzáférés megakadályozásához.
  • Ezek a légnyomáskapcsolók FNPT x NPSM csatlakozókkal rendelkeznek a biztonságos csatlakozás érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen karbantartás szükséges a Johnson Controls légnyomás-különbség kapcsolókhoz?

  • Rendszeresen ellenőrizze a kopás vagy sérülés jeleit.
  • Szükség szerint cserélje ki a kopott alkatrészeket.
  • Idővel kalibrálja a kapcsolót, és szükség esetén olvassa el a kézikönyvet.

Hogyan válasszam ki a megfelelő modellt az adott alkalmazásomhoz?

Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a nyomástartomány, a környezeti feltételek, a tanúsítványok és a kapcsoló rendeltetésszerű használata.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a kapcsolók telepítésekor?

Gondoskodjon a megfelelő földelésről a telepítés során, kövesse az elektromos biztonsági eljárásokat, és tartsa be a felhasználói kézikönyvben található összes biztonsági előírást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?