Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRW3 Double Hook 304 Rozsdamentes acél 4/5 hüvelyk D | AD6ZEC

APPROVED VENDOR 4CRW3 dupla horog 304 rozsdamentes acél 4/5 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AD6ZEC Típus: 4CRW3
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
€11.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog
Mélység4 / 5 "
befejezSzatén
hardverBeleértve
Hook Eye H belül1 / 8 "
Hook Eye In W1 / 8 "
Horog magasság3-15 / 16 "
Hook TypeHasznosság
Anyag304 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8302500000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMélységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRW5 Double Hook 304 Rozsdamentes acél 1 In.d | AD6ZEE 4CRW51"€14.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRW3 dupla horog 304 rozsdamentes acél 4/5 hüvelyk D
€11.94 /Mértékegység