Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRW5 Double Hook 304 Rozsdamentes acél 1 In.d | AD6ZEE

APPROVED VENDOR 4CRW5 Double Hook 304 Stainless Steel 1 In.d

Raktáron
Tétel: AD6ZEE Típus: 4CRW5
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
€14.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog
Mélység1"
befejezSzatén
hardverBeleértve
Hook Eye H belül1 / 4 "
Hook Eye In W1 / 4 "
Horog magasság2-3 / 4 "
Hook TypeHasznosság
Anyag304 Stainless Steel
Működési terheléshatár11 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302500000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMélységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRW3 Double Hook 304 Rozsdamentes acél 4/5 hüvelyk D | AD6ZEC 4CRW34 / 5 "€11.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRW5 Double Hook 304 Stainless Steel 1 In.d
€14.94 /Mértékegység