EREM Átlós vágók


Szűrő
Max. Állkapocsnyitás: 7 / 8 " , Szikramentes: Nem , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellTeljes hosszvágásVágási kapacitás / anyagTavaszi visszatérésTipp szélességeFeszültségértékelésKezelje a színtFogantyú típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
595E
4.5 "Flush0.039 "közepes vezeték / 0.051" rézhuzalIgen1 / 4 "1000VKékPárna markolat€163.62
B
612N
4.5 "Semi Flush0.019 "kemény huzal / 0.031" közepes huzal / 0.051 "réz huzalIgen15 / 64 "1000VKékPárna markolat€166.85
C
776E
4.5 "Szuper öblítés0.023 "közepes vezeték / 0.031" rézhuzalIgen15 / 64 "1000VKékPárna markolat€209.01
D
512N
4.5 "Semi Flush0.019 kemény huzal / 0.039 közepes huzal / 0.062 réz huzalIgen1 / 4 "Nem értékeltKékPárna markolat€156.87
E
522N
4.5 "Flush0.039 "közepes vezeték / 0.062" rézhuzalIgen1 / 4 "Nem értékeltKékPárna markolat€154.45
F
622N
4.5 "Flush0.031 "közepes vezeték / 0.051" rézhuzalIgen15 / 64 "Nem értékeltKékPárna markolat€164.86
G
595T
6.5 "Semi Flush-Nem3 / 32 "Nem értékeltPirostompított€347.47
H
2422E
7"Flush5 AWG / réz, puha, kemény és zongoravezetékNem15 / 32 "1000VPiros sárgaergonomikus€145.82
I
2412E
7"Semi Flush6 AWG / réz, puha, közepes, kemény és zongoravezetékNem15 / 32 "1000VPiros sárgaergonomikus€137.66
J
2432E
8"Szuper öblítés4 AWG / réz, lágy kemény és zongoravezetékNem15 / 32 "1000VPiros sárgaergonomikus€160.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?