FABORY B04025.075.0001 Hatlapfejű anya, 3/4-10 menetméret, C fokozat, 120PK | CG6RQZ 164X63

FABORY B04025.075.0001 Hatlapfejű anya, 3/4-10 menetméret, C fokozat, 120 PK

Raktáron
Cikk: CG6RQZ Típus: B04025.075.0001Kereszthivatkozás: 164X63

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€197.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatC fokozat
Magasság47 / 64 "
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
StílusHatlapú anya - nehéz
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között1 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.63
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04025.075.0001 Hatlapfejű anya, 3/4-10 menetméret, C fokozat, 120 PK
€197.65 /csomag