Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ99 mellbimbótömlő 4 hüvelykes | AD2APQ

APPROVED VENDOR 3LZ99 mellbimbós tömlő 4 in

Raktáron
Tétel: AD2APQ Modell: 3LZ99
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
€39.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált mellbimbó
Barb méret4
Szorító típusDupla csavar vagy szalag
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)4"
Tömlő azonosítója4"
AnyagAcéllemez
Max. Nyomás100 psi
Menetméret4"
Menet típusa(M) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód7307290030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTömlő azonosítójaAnyagMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ91 mellbimbótömlő 3/4 hüvelykes | AD2APG 3LZ913/43 / 4 "316 Stainless Steel3 / 4 "€28.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ97 Mellbimbós tömlő 2 1/2 In | AD2APN 3LZ972.52.5 "Acéllemez2.5€21.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ99 mellbimbós tömlő 4 in
€39.99 /Mértékegység