Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ97 Mellbimbós tömlő 2 1/2 In | AD2APN

APPROVED VENDOR 3LZ97 mellbimbós tömlő 2 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2APN Modell: 3LZ97
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
€21.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált mellbimbó
Barb méret2.5
Szorító típusDupla csavar vagy szalag
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)2-1 / 2 "
Tömlő azonosítója2.5 "
AnyagAcéllemez
Max. Nyomás100 psi
Menetméret2.5
Menet típusa(M) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307290030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTömlő azonosítójaAnyagMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ91 mellbimbótömlő 3/4 hüvelykes | AD2APG 3LZ913/43 / 4 "316 Stainless Steel3 / 4 "€28.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ99 mellbimbótömlő 4 hüvelykes | AD2APQ 3LZ9944"Acéllemez4"€39.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ97 mellbimbós tömlő 2 1/2 hüvelykes
€21.22 /Mértékegység