APPLETON ELECTRIC Motor névleges kapcsolók


Szűrő
Max. Feszültség: 600 VAC , Bandák száma: 1 , Indító típusa: Kézikönyv , Típus: Gyárilag lezárt , Szélesség: 3.72 "
StílusModellSzükséges hőegységek számaAC erősítőkMélységPólusok számaMagasságHP @ 120VHP @ 240VHub méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
EDSK-MC2
130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600VAC1.5 "26.06 "123 / 4 "€1,145.91
B
EDSC11MC2
130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600VAC5.31 "27.03 "121/2€1,278.41
C
EDS31MC2
130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600VAC5.31 "27.03 "121€1,256.78
C
EDS11MC2
130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600VAC5.31 "27.03 "121/2€1,094.11
C
EDS21MC2
130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600VAC5.31 "27.03 "123/4€1,109.78
B
EDSC21MC2
130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600VAC5.31 "27.03 "123/4€1,391.52
B
EDSC31MC2
130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600VAC5.31 "27.03 "121€1,091.01
C
EDS11MC3
330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/2€1,538.07
C
EDS21MC3
330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.53/4€1,952.42
B
EDSC31MC3
330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51€1,584.12
B
EDSC11MC3
330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/2€1,827.22
B
EDSC21MC3
330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.53/4€1,984.84
C
EDS31MC3
330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51€1,692.26

Motor névleges kapcsolók

Az Appleton Electric motor névleges kapcsolóit kis VAC vagy VDC motorok kézi indítására tervezték veszélyes helyeken, például gyúlékony gőzök, gázok vagy éghető por jelenlétében. Ezek a kapcsolók könnyen leolvasható kezelői fogantyúval rendelkeznek, amely BE vagy KI helyzetbe zárható lakattal rendelkezik a könnyű vezérlés érdekében. Temperöntvény testben kaphatók, szürke epoxi porbevonattal borítva, hogy maximálisan ellenálljanak az időjárásnak, a korróziónak és a vegyszereknek. Ezek a motoros besorolású kapcsolók NEMA 3, 3R, 9EFG és 7CD besorolású tokozásban kaphatók, hogy megakadályozzák a veszélyes alkatrészekhez való hozzáférést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?