Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ91 mellbimbótömlő 3/4 hüvelykes | AD2APG

APPROVED VENDOR 3LZ91 mellbimbós tömlő 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2APG Modell: 3LZ91
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
€28.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált mellbimbó
Barb méret3/4
Szorító típusDupla csavar vagy szalag
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)3 / 4 "
Tömlő azonosítója3 / 4 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás100 psi
Menetméret3 / 4 "
Menet típusa(M) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307290030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTömlő azonosítójaAnyagMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ97 Mellbimbós tömlő 2 1/2 In | AD2APN 3LZ972.52.5 "Acéllemez2.5€21.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ99 mellbimbótömlő 4 hüvelykes | AD2APQ 3LZ9944"Acéllemez4"€39.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ91 mellbimbós tömlő 3/4 hüvelykes
€28.37 /Mértékegység