REELCRAFT Zsírtömlők


Szűrő
1. végszerelvény: 1/4 "NPT (M) , Tömlő anyaga: Gumi , Max. Hőmérséklet: 210 ° F
StílusModellVégszerelés 2Tömlő azonosítójaTömlő hosszaNyomásSúlyÁr (ÁFA nélkül)
A
S20-260044
1/4 "NPT (M)1 / 4 " 35 láb.5800 psi9 font.€395.16
A
S6-260044
1/4 "NPT (M)1 / 4 "20 láb.5000 psi5.2 lbs.€193.32
A
S3-260044
3/8 "NPT (M)3 / 8 " 30 láb.4800 psi10.72 lbs.€449.88
A
S4-260044
3/8 "NPT (M)3 / 8 "40 láb.4800 psi15.4 lbs.€417.68
B
S8-260044
3/8 "NPT (M)1 / 4 " 40 láb.5800 psi10.2 lbs.€371.62
A
S9-260044
3/8 "NPT (M)1 / 4 "50 láb.5800 psi12.7 lbs.€566.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?