Kapacitás: 19.0 cu. ban ben. , Csatlakozás: Csatlakoztassa együtt , vezeték hossza: 25 láb. , Jelenlegi értékelés: 50 A , Mélység: 4.3 " , Beltér kültér: Beltéri / kültéri , Kabát színe: Sárga , Hossz: 5" , Névleges külső átmérő: 0.42 " , Bandák száma: 2 , Bemenetek száma: 2 , Kiadóhelyek száma: 2 , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Nem , Alak: Round , Temp. Hatótávolság: -31 foktól 176 fokig F , Feszültség: 125 , Szélesség: 2.77 " , Vezeték mérete: # 6 AWG
Hordozható kimeneti dobozok
A Hubbell Wiring Device-Kellems hordozható aljzatdobozokat arra tervezték, hogy ideiglenes áramellátást biztosítsanak az elektromos eszközöknek, távol az áramforrásoktól autóipari létesítményekben és gyártóüzemekben. Dugaszolható csatlakozási lehetőséggel rendelkeznek a szikraképződés és a laza csatlakozások elkerülése érdekében, a rugalmas vezeték pedig a nehezen hozzáférhető helyeken való könnyű használat érdekében. Válasszon a hordozható konnektorok széles választékából, amelyek 15 és 20 amperes besorolásban kaphatók Raptor Supplies.