DAYTON Vízszivattyú nyomáskapcsolók


A Dayton vízszivattyú nyomáskapcsolói ideálisak az elektromos meghajtású szivattyúk víznyomásszintjének szabályozására és fenntartására. Vízkútrendszerekben, öntözőrendszerekben és különféle egyéb ipari alkalmazásokban használják.

Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 20 / 17A @ 120 / 240V , Működési típus: Rekeszizom , Feltörési nyomás: 290 psi , Kapcsolatfelvételi űrlap: DPST , Differenciál: 15-50 psi , HP @ 1 fázis - 120 V: 1.5 , HP @ 1 fázis - 230 V: 2 , HP @ 1 fázis - 240 V: 2 , NEMA minősítés: 1 , fázis: egyetlen , Port típusa: 1 portos 1/4 "FNPT , Hatótávolság: 10-100 psi , Temp. Hatótávolság: -22 foktól 250 fokig F
StílusModellGyári be / ki beállításKézi kapcsolóműveletÁr (ÁFA nélkül)
A
12T084
20 40/XNUMX XNUMX psiAuto / Off / Reset€58.01
A
12T087
20 40/XNUMX XNUMX psiAutomatikus / Ki€63.19
B
12T081
20 40/XNUMX XNUMX psiEgyik sem€48.74
A
12T085
30 50/XNUMX XNUMX psiAuto / Off / Reset€71.91
A
12T088
30 50/XNUMX XNUMX psiAutomatikus / Ki€59.60
B
12T082
30 50/XNUMX XNUMX psiEgyik sem€47.99
B
12T083
40 60/XNUMX XNUMX psiEgyik sem€46.96
A
12T086
40 60/XNUMX XNUMX psiAuto / Off / Reset€33.22
A
12T089
40 60/XNUMX XNUMX psiAutomatikus / Ki€64.78

Vízszivattyú nyomáskapcsolók

A Dayton vízszivattyú nyomáskapcsolóit elektromos meghajtású szivattyúk közvetlen vezérlésére használják. Ezek a kapcsolók membrános működtetéssel rendelkeznek a hibamentes működés érdekében, és DPST érintkezőkkel rendelkeznek két áramkör egyidejű vezérléséhez (vagy mindkét áramkör KI van kapcsolva, vagy mindkettő BE). Képesek kezelni akár 290 psi, illetve 250 fokos felszakadási nyomást és hőmérsékletet.

Jellemzők

  • Ezek a vízszivattyú nyomáskapcsolók -22 és 250 fok közötti hőmérséklet-tartományban vannak.
  • DPST kapcsolatfelvételi űrlappal rendelkeznek a stabil csatlakozások és az elektromos leválasztás érdekében.
  • Ezek a vízszivattyú nyomáskapcsolók NEMA 1 tokozással kaphatók az olaj és a por elleni védelem érdekében.
  • Membránműködtetéssel rendelkeznek a víznyomás érzékelésére és reagálására.
  • Ezek a vízszivattyú nyomáskapcsolói akár 290 psi felrobbanási nyomásnak is ellenállnak.
  • Egyes modellek alacsony nyomású lekapcsoló rendszerrel rendelkeznek, amely biztosítja az alkatrészek biztonságát azáltal, hogy megvédi azokat a sérülésektől.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Melyek a Dayton vízszivattyú nyomáskapcsolóinak érintkezői?

  • 20A 120 V-nál
  • 17A 240 V-nál

Mekkora ezeknek a vízszivattyús nyomáskapcsolóknak a nyomástartománya?

10 és 100 PSI közötti nyomásértékekkel kaphatók.

Mekkora ezeknek a kapcsolóknak a nyomáskülönbség tartománya?

Ezek a vízszivattyú nyomáskapcsolók 15 és 50 PSI közötti nyomáskülönbséget kínálnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?