Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G149 Forgó pneumatikus görgő 3-3/4 W 10 Átmérő | AC9ERT

APPROVED VENDOR 3G149 Forgó pneumatikus görgő 3-3/4 W 10 Átmérő

Raktáron
Tétel: AC9ERT Típus: 3G149
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
€142.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó pneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Hub színefehér
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3-3 / 4 "
Belső furatlyuk-távolság2-5 / 8 "x 3"
Terhelési érték350 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusA
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3-5 / 8"
Teljes magasság13 "
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
rétegű4
VersenypályaKettős labda
Gumiabroncs kerék Dia.4-7 / 8 "
Abroncs vastagsága2-1 / 2 "
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.81
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellLemezméretGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságLemezvastagságlemez típusaFutófelületKerékátmérőKerék szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH1 Forgó pneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő | AB3NRQ 1ULH12-1/2" x 3-5/8"0-299 font1-3/4" x 2-13/16"0.19 "CBütykös6"2"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH4 Forgó pneumatikus görgő 3 W 9 Átmérő | AB3NRU 1ULH44 "x 4-1 / 2"300-999 font2-5 / 8 "x 3"0.25 "Afűrészfogas9"3"€82.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH7 Forgó pneumatikus görgő 3-3/4 W 10 Átmérő | AB3NRX 1ULH74 "x 4-1 / 2"300-999 font2-5 / 8 "x 3"0.25 "Afűrészfogas10 "3.75 "€97.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G147 forgatható pneumatikus görgő 3 W 9 Átmérő | AC9ERQ 3G1474 "x 4-1 / 2"0-299 font2-5 / 8 "x 3"0.25 "Bfűrészfogas9"3"€83.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3G149 Forgó pneumatikus görgő 3-3/4 W 10 Átmérő
€142.38 /Mértékegység