Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G147 forgatható pneumatikus görgő 3 W 9 Átmérő | AC9ERQ

APPROVED VENDOR 3G147 Forgó pneumatikus görgő 3 W 9 Átmérő

Raktáron
Tétel: AC9ERQ Típus: 3G147
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
€83.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó pneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Hub színefehér
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3-1 / 2 "
Belső furatlyuk-távolság2-5 / 8 "x 3"
Terhelési érték295 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusA
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3-5 / 8"
Teljes magasság11 "
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
rétegű4
VersenypályaKettős labda
Gumiabroncs kerék Dia.4-5 / 8 "
Abroncs vastagsága2"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő9"
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.52
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellLemezméretGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságLemezvastagságlemez típusaFutófelületKerékátmérőKerék szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH1 Forgó pneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő | AB3NRQ 1ULH12-1/2" x 3-5/8"0-299 font1-3/4" x 2-13/16"0.19 "CBütykös6"2"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH4 Forgó pneumatikus görgő 3 W 9 Átmérő | AB3NRU 1ULH44 "x 4-1 / 2"300-999 font2-5 / 8 "x 3"0.25 "Afűrészfogas9"3"€82.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH7 Forgó pneumatikus görgő 3-3/4 W 10 Átmérő | AB3NRX 1ULH74 "x 4-1 / 2"300-999 font2-5 / 8 "x 3"0.25 "Afűrészfogas10 "3.75 "€97.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G149 Forgó pneumatikus görgő 3-3/4 W 10 Átmérő | AC9ERT 3G1494 "x 4-1 / 2"300-999 font2-5 / 8 "x 3"0.25 "Bfűrészfogas10 "3.75 "€142.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3G147 Forgó pneumatikus görgő 3 W 9 Átmérő
€83.09 /Mértékegység