ELKAY LK4420BF1UDBEVG ivókút talapzat 64 hüvelyk Magasság | AG3FQD 33KJ65

ELKAY LK4420BF1UDBEVG ivókút talapzat, 64 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AG3FQD Típus: LK4420BF1UDBEVGKereszthivatkozás: 33KJ65

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,839.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIvókút
színekÖrökzöld
TeljesítésHozzáférhetőség, ólom, vízminőség, mechanikus
Kompresszor HPN / A
Mélység14 "
Magasság64 "
Beömlőnyílás3/8 "OD
Szerelési típusTalapzat
MűveletPush Button
hűtőN / A
RegulatorFolyamatos árammagasságot tart fenn 20–105 psi nyomáson
Szélesség29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.25
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)121.29
Hajószélesség (cm)75.57
HS-kód8418690120

Termék részletek:

    • Vízelvezető csatlakozás (1-1 / 4 ")
    • Szintek száma (2)
    • Beltéri / kültéri (beltéri / kültéri)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
ELKAY LK4420EVG ivókút talapzat 40-5/16 hüvelyk Magasság | AG3FQC 33KJ64 LK4420EVG40 5 / 16 "€6,485.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY LK4420BF1UDBEVG ivókút talapzat, 64 hüvelyk magasság
€10,839.41 /Mértékegység