JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH1 Forgó pneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő | AB3NRQ

APPROVED VENDOR 1ULH1 Forgó pneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő

Tétel: AB3NRQ Modell: 1ULH1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó pneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Hub színeSzürke
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége2-1 / 4 "
Belső furatlyuk-távolság1-3/4" x 2-13/16"
Terhelési érték200 font
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Szerelési típus17
A csavarlyukak távolságán kívül1-3/4" x 3-1/16"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret2-1/2" x 3-5/8"
Lemezvastagság0.19 "
lemez típusaC
rétegű4
VersenypályaKettős labda
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs vastagsága7 / 8 "
FutófelületBütykös
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő6"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.76
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (szürke)

Termékváltozatok

TermékekModellLemezméretGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságLemezvastagságlemez típusaFutófelületKerékátmérőKerék szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH4 Forgó pneumatikus görgő 3 W 9 Átmérő | AB3NRU 1ULH44 "x 4-1 / 2"300-999 font2-5 / 8 "x 3"0.25 "Afűrészfogas9"3"€82.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH7 Forgó pneumatikus görgő 3-3/4 W 10 Átmérő | AB3NRX 1ULH74 "x 4-1 / 2"300-999 font2-5 / 8 "x 3"0.25 "Afűrészfogas10 "3.75 "€97.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G147 forgatható pneumatikus görgő 3 W 9 Átmérő | AC9ERQ 3G1474 "x 4-1 / 2"0-299 font2-5 / 8 "x 3"0.25 "Bfűrészfogas9"3"€83.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G149 Forgó pneumatikus görgő 3-3/4 W 10 Átmérő | AC9ERT 3G1494 "x 4-1 / 2"300-999 font2-5 / 8 "x 3"0.25 "Bfűrészfogas10 "3.75 "€142.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH1 Forgó pneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő