JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANH7 Rod Steel 4140 1 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC8JCN

APPROVED VENDOR 3ANH7 rúd acél 4140 1 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC8JCN Modell: 3ANH7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€341.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa4140
Átmérő1.75 "
Átmérő tolerancia+ 0.0000 / -0.0015 "
befejezEsztergált, őrölt és csiszolt
Keménységi skálaBHN
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagÖtvözött acél
kedélyHidegen kész / hőkezelt
típusPrecíziós központ nélküli kör
Tipikus keménység321
Tipikus szakítószilárdság125,000 PSI
Tipikus hozamerősség105,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.025
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód7228501080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÖtvözet típusaÁtmérőTipikus keménységÁtmérő toleranciabefejezHosszHosszúság toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKN2 Rúd acél 4140 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BWM 2HKN2Általános rendeltetésű41401 / 2 "241 Max+ 0.000 / -0.005 "Csiszolatlan1 ft.+/- 1.000 "€7.32
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2HKV1 rúdacél 4140 1 1/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BYH 2HKV1Általános rendeltetésű41401.125 "321 Max+ 0.000 / -0.006 "Csiszolatlan1 ft.+/- 1.000 "€43.61
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2HKV7 rúdacél 4140 1 7/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BYP 2HKV7Általános rendeltetésű41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "Csiszolatlan1 ft.+/- 1.000 "€99.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUF3 Rod Steel 4140 1 1/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC2KBA 2KUF3Általános rendeltetésű41401.125 "321 Max+ 0.000 / -0.006 "Csiszolatlan3 ft.+/- 3.000 "€122.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUF9 Rod Steel 4140 1 7/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC2KBG 2KUF9Általános rendeltetésű41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "Csiszolatlan3 ft.+/- 3.000 "€274.31
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2KUH8 rúdacél 4140 1 7/8 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AC2KBT 2KUH8Általános rendeltetésű41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "Csiszolatlan6 ft.+/- 6.000 "€432.11
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUJ1 Rod Steel 8620 1 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2KBV 2KUJ1Általános rendeltetésű86201.25 "-+ 0.000 / -0.003 "Csiszolatlan1 ft.+/- 1.000 "€40.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANH7 rúd acél 4140 1 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€341.26 /Mértékegység