MORSE DRUM 82H sorozatú dobos raklapozók


Szűrő
Akkumulátor feszültsége: 12V DC , Kapacitás: 1000 lbs. , Adagolási magasság: 19 " , Dob mérete: 55 gal. , Robbanásbiztos: Nem , Befejez: Bead Blast , Fokozat: Grade 304 , HP: 1 hp , Magába foglalja: 100/200V 50/60 Hz AC töltő , Anyaga: Rozsdamentes acél , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátor hűtött , Motor típusa: Air Power , Teljes hossz: 43 " , Teljes szélesség: 48.5 " , Raklap mérete: 41 "x 7" , fázis: 1 , Szikraálló: Nem , Fordulási sugár: 53 " , Feszültség: 115V AC
StílusModellLift stílusÁr (ÁFA nélkül)
A
82H-120
AC tápfeszültség€8,133.51
A
82H-127
AC tápfeszültség€8,667.12
B
82H-SS-120
AC tápfeszültség€24,255.00
A
82H-124
Air Power€6,241.62
B
82H-SS-124
Air Power€24,093.30
A
82HM-124
Air Power-
ajánlatkérés
C
82H-125
Akkumulátor teljesítmény€7,486.71
B
82H-SS-125
Akkumulátor teljesítmény€24,093.30
B
82H-SS
Kézi pumpa€22,346.94
A
82HM
Kézi pumpa-
ajánlatkérés
D
82H
Kézi pumpa€6,079.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?