JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUF9 Rod Steel 4140 1 7/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC2KBG

APPROVED VENDOR 2KUF9 rúd acél 4140 1 7/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2KBG Modell: 2KUF9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€308.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa4140
Átmérő1.875 "
Átmérő tolerancia+ 0.000 / -0.007 "
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagÖtvözött acél
kedélyHidegen kész / hőkezelt
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység321 Max
Tipikus szakítószilárdság125,000 PSI
Tipikus hozamerősség105,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7228501080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÖtvözet típusaÁtmérőTipikus keménységÁtmérő toleranciabefejezHosszHosszúság toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKN2 Rúd acél 4140 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BWM 2HKN2Általános rendeltetésű41401 / 2 "241 Max+ 0.000 / -0.005 "Csiszolatlan1 ft.+/- 1.000 "€6.82
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2HKV1 rúdacél 4140 1 1/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BYH 2HKV1Általános rendeltetésű41401.125 "321 Max+ 0.000 / -0.006 "Csiszolatlan1 ft.+/- 1.000 "€48.32
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2HKV7 rúdacél 4140 1 7/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BYP 2HKV7Általános rendeltetésű41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "Csiszolatlan1 ft.+/- 1.000 "€104.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUF3 Rod Steel 4140 1 1/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC2KBA 2KUF3Általános rendeltetésű41401.125 "321 Max+ 0.000 / -0.006 "Csiszolatlan3 ft.+/- 3.000 "€136.20
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2KUH8 rúdacél 4140 1 7/8 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AC2KBT 2KUH8Általános rendeltetésű41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "Csiszolatlan6 ft.+/- 6.000 "€503.50
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUJ1 Rod Steel 8620 1 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2KBV 2KUJ1Általános rendeltetésű86201.25 "-+ 0.000 / -0.003 "Csiszolatlan1 ft.+/- 1.000 "€39.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUJ2 Rod Steel 8620 1 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2KBW 2KUJ2Általános rendeltetésű86201.5 "-+ 0.000 / -0.003 "Csiszolatlan1 ft.+/- 1.000 "€57.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUF9 rúd acél 4140 1 7/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€308.68 /Mértékegység