AC feszültség besorolása: 600 VAC , AC erősítők: 450 a 600 , Kiégett biztosíték jelző: Nem , Csatlakozó típusa: Dobozfül , DC feszültség névleges: 300 VDC , Mélység: 6" , Biztosítékblokk kialakítása: Korlát , Biztosíték átmérő: 2" , Biztosítéktartó kódja: AE , Biztosíték hossza: 8" , Biztosíték típusa: Ipari , Biztosíték UL osztálya: J , Magasság: 6" , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Hossz: 14 2 / 5 " , Max. Erősítők: 600 , Max. Feszültség: 600 , Szerelési mód: Paneltartó , Vezeték mérete: (2) 500 kcmil - 4 AWG